両軸 モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
597件の「両軸 モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター」、「小型 ステッピング モーター」、「モーター 200w」などの商品も取り扱っております。
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ 標準タイプ(1.8°/Step) 種類 ステッピングモーター 電源 二相 モーター取付角寸法(mm) 42 配線方式 ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 巻線タイプ/バイポーラ ブレーキ なし 種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電源 二相 軸の形状 両軸
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 12 V dc。許容入力 = 80.16 W。出力スピード = 8311 rpm。軸径 = 6.35mm。最大出力トルク = 92.13 mNm。長さ = 69mm。寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm。許容電流値 = 10.82 A。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
6,640 税込7,304
当日出荷

タイプ 高分解能タイプ(0.9°/Step) 種類 ステッピングモーター 電源 二相 モーター取付角寸法(mm) 42
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様 ●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式 固定脚 電圧(V) 100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源 単相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向 負荷側から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造 開放防滴型 耐熱クラス 120(E) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP22 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg) 1 種類 ステッピングモーター 電源 二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2)) 1.35 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2]) 480×10-7(480) 基本ステップ角(°) 1.8 モーター取付角寸法(mm) 90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

仕様 ●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキ ブレーキ無 極数 4 保護構造 全閉外扇形(IP44) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモーター 塗装色 マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃) -20~40 使用周囲湿度 85%以下(結露のないこと) 設置場所 屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付角寸法 60 モータータイプ ギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類 中空軸フラットギヤ
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg) 0.65 種類 ボールベアリングタイプ シャフト GN歯切り モータータイプ ギヤヘッド 寸法L2(mm) 3 モーター取付角寸法(mm) 80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。 内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。 内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。 噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。 減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向 取付方向自由
1台
17,400 税込19,140
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)