- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 両面カシメのおすすめ人気ランキング
両面カシメのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新275件の「両面カシメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かしめ 金具」、「両面ハトメ」、「カシメ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。強く、サビにくい真ちゅう製。・保管に便利なプラケース入り!。範囲外の薄さでも、別売のスナップパッキン(SUN18-01)で、厚みを増すと取り付け可能になります。
用途小物の紐通しなどに
材質
真鍮
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)
122×140×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面カシメ用
用途小物の紐通しなどに
材質
鉄
1個
¥8,480
税込¥9,328
当日出荷
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。
材質
特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:10
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約13
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約4~6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
付属品
下敷き・カシメ30組
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5
使用厚さ(mm)
2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
用途飾りや止めに使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-11
1パック(100組)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
接地用スナップキットです。
アズワン品番
1-5269-01
トラスコ品番
828-6289
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
リベットサイズ:Φ12×Φ4×13.5mm。20個入り
寸法(mm)
Φ12×Φ4×13.5
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷