- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 両面取りのおすすめ人気ランキング
両面取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新635件の「両面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り」、「裏面取りカッター」、「背面ザグリカッター」などの商品も取り扱っております。
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数
1
寸法ls(mm)
70
切刃形状
1枚刃
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質
超微粒子超硬
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
切刃形状
その他
加工内容
穴面取り
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)
5~10
トラスコ品番
111-3178
セット内容
ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)
90
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
用途金属加工品の面取り加工用
切刃形状
その他
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。
モミツケ加工が可能。
インサート交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)
3~5.5
トラスコ品番
111-3046
セット内容
ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数
1枚
寸法L2(mm)
28
適合チップ
C32GUX
付属品
L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6)
切刃形状
1枚刃
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工
シリーズ
面取りシリーズ
能力
最大刃長 約13mm
寸法A(°)
45
切刃形状
その他
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ
ピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏面取り加工が可能なカッターです。
刃数
1
先端角(°)
45
材質
鋼
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップ
SPET06T104
切刃形状
1枚刃
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)
90
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)
10~22
トラスコ品番
208-7987
セット内容
ハンドル 1本。裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)
6
仕様
交差穴用。
材質
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411