両頭 グラインダー 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「両頭 グラインダー 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150mmグラインダー 砥石」、「両頭グラインダー 砥石 A」、「目立て用砥石」などの商品も取り扱っております。
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #60 砥材 WA 仕様 ステン用 砥粒 WA 適合材 ステンレス
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 形状 1号(平形) 硬度 H 最高使用周速度(m/s[m/min]) 33[1980] 結合剤 ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材 GC 適合 両頭グラインダー 形状 1号(平形) 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別 スコーライト 砥材 アルミナ 研磨材の構造 不織布 適合ツール 両頭グラインダー 対応材質 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 硬度 H 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 砥材 WAシロ 適合 両頭グラインダー 形状 1号(平形) 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #120 砥材 GC 仕様 石工用 砥粒 GC 適合材 石工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径 75 適合本体 TG-30 粒度 120 砥材 GC 砥石寸法(mm)厚さ 13 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

粒度 60 外径(Φmm) 150 内径(Φmm) 12.7 厚さ(mm) 16 適合機種 GB602、GB602W、9306S、9306SW 砥粒 WA 結合度 K
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径 150 砥石内径(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60)3000/3600 電源(単相/V) 100 コード長さ(m) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分) 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度 400 穴径(mm) 12.7 厚さ(mm) 10 砥粒 ダイヤモンドSD400 外径(mm) 125 トラスコ品番 114-5679 材質 S45C 質量(g) 520 タイプ ストレート型 砥石周速度(m/min) 900~1200
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材 WA 形状 1号(平形) 硬度 K 最高使用周速度(m/s[m/min]) 33[1980] 結合剤 ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 専用自社モータ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 6.4 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #60 砥材 A 質量(g) 210 適合材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭G砥石 鉄工用A
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 16 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #36 砥材 A 質量(g) 640 砥粒 A 適合材
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷