- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 中継 端子盤のおすすめ人気ランキング
中継 端子盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「中継 端子盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子盤」、「中継盤」、「屋外 分 電 盤」などの商品も取り扱っております。
鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質
鉄板
形状
屋外用 露出形
タイプ
水切・防水・パッキン付
板厚(mm)
1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品
仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質
強化PBT(グレー)
定格電圧(V)
AC・DC600
定格電流(A)
10/15/20
適合電線(mm2)
0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+100
標準締付トルク(N・m)
1.4
耐電圧(V/min)
AC2500
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質
鉄
規格
CA(CA-G04)
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式
カバー:ねじ止め
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200)。小(PH-89-3)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋外水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:1
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
仕様
防塵・防水構造
材質
ステンレス(SUS304)
保護等級
IP55
有効深さ(mm)
65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板
鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質
鉄板
形状
屋外用 露出形
タイプ
水切・防水・パッキン付
板厚(mm)
1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極
保護構造 IP67適合
耐油性
作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス
小型防水中継ボックス
特性
防水
材質
本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス
使用温度範囲
-25℃~80℃
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
取付ねじ
CTG16
電線太さ(mm2)
1.25
適合圧着端子
M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
扉形式
片扉
仕様
水切構造、防塵、防水パッキン付
種別
屋根付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP44
寸法C1(mm)
222
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
材質
鉄
保護等級
IP66
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6。ボデー:1.6
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.2
扉形式
片扉
取付基板
鉄製1.6mm
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)
64
規格
UL/cUL/TUV
定格絶縁電圧(V)
AC DC125
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-15~60(氷結又は結露しないこと)
定格通電電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
相対湿度(%RH)
45~85
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
適合電線(mm2)
(JIS定格・EN定格)2
材質
本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)
(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)
1.0~1.3
耐電圧(V/min)
AC2500
取付個数
圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)
21
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
15
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)
1.5(単線)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
材質(本体)
PBT
使用温度範囲(℃)
-40~75
保護構造
IP66
耐電圧(V)
10K