- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 丸バイト 旋盤のおすすめ人気ランキング
丸バイト 旋盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「丸バイト 旋盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸駒」、「丸駒バイト」、「円形 チップ」などの商品も取り扱っております。
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)
3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
10
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
-
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)
7
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
KS05F
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
材種(1.1MB)
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容
ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番
111-3976
質量(g)
178
最大板厚(mm)
12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷