丸型ジャバラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「丸型ジャバラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムブーツ」、「ジャバラゴムホース」、「ゴム ジャバラ」などの商品も取り扱っております。
材質 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm) 付属品
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)。中間板:PVC 形状 (口元)フランジ×フランジ タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -35~80
1個
10,980 税込12,078
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質 シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質 ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ 42型 サイズ 42型 長さ(cm) 54
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm) 本体ブロック:0.3。中間板:0.5。フランジ板:1 付属品 Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別 フランジ×フランジ 形状 口元(左)/フランジ。口元(右)/フランジ
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

材質 ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)。中間板:PVC 形状 (口元)クランプ×フランジ タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -35~80 口元長(mm) (クランプ)20
1個
9,698 税込10,668
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類 ゴムタイプ 材質 NBR 許容温度(℃) -25~+90 適合 KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(12個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ニトリルゴムNBR 仕様 ブーツリング:添付 厚さ(mm) 1.5 最高使用温度(℃) 90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


汎用のフォークブーツ。
長さ(mm) 約180 チューブ内径(Φmm) (インナー)35~38、(アウター)52~56 主な適合車種 (フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状 (口元)フランジ×フランジ タイプ 耐熱 使用温度範囲(℃) -35~80 瞬間耐熱温度(℃) 180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm) 本体ブロック:0.3。中間板:0.5。フランジ板:1 付属品 Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別 クランプ×フランジ
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用 材質 ニトリルゴムNBR 最高使用温度(℃) 90
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東京精密発條スクリューカバー
デリケートな工作機械のスクリューやプレスのポストを保護するエクスパンド式のスクリュー防塵カバーです。 機械のボールネジを保護したり、金型のガイドポストなどを粉塵や異物混入から守ります。かじりを防止する効果はもちろんのこと、作業者の手指をはさむなどの事故を軽減することにも役立ちます。 伸縮自在のスパイラル状 防塵・防災・精度保護 取付け簡単・省スペース 特殊スチール材 優れたバネ特性の耐久効果 安定した仕上がり精度 短納期体制の安定供給 充実した検査制度で品質保証
1個
9,298 税込10,228
15日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)