- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 丸型フタのおすすめ人気ランキング
丸型フタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新197件の「丸型フタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ蓋」、「BRUTE」、「蓋 金属」などの商品も取り扱っております。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
板厚(mm)
0.8
半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
丸型
色
半透明
商品タイプ
フタ
フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ
本体
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
色
半透明
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
丸型
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)
1.0
仕上
つや消し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状
丸型
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状
丸型
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
仕様
ネジ式
材質
PP
外寸(mm)
Φ578×59
内寸(mm)
Φ562×36