- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 丸太 皮むきのおすすめ人気ランキング
丸太 皮むきのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新109件の「丸太 皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木 皮むき」、「樹皮はがし」、「皮むき」などの商品も取り扱っております。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途木の皮むき用
仕様
刃部:鋼付
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
高さ(mm)
900
奥行(mm)
40
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)
100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13,000
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)
1480
質量(g)
500
刃幅(mm)
170
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)
180
種別
皮ハギ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全長(mm)
175
刃幅(mm)
32
エスコ品番
EA588GE-1
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロムバナジウム鋼
材質(ハンドル)
木
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
内径(Φmm)
15
付属リング穴径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
約18
トラスコ品番
359-9043
質量(g)
80
タイプ
オレンジ
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])
8000
適合材
鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用
刃長(mm)
135
刃幅(mm)
50
仕様
鋼付
刃の種別
両刃
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)