- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 二酸化炭素ガスのおすすめ人気ランキング
二酸化炭素ガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新229件の「二酸化炭素ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸ガス」、「水素スプレー缶」、「二酸化炭素」などの商品も取り扱っております。
仕様
封入量:5L
種別
CO2
容量(mL)
580
純度(%)
95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合
TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別
酸素 O2
容量(mL)
缶:580
内容量(L)
封入量:5
純度(%)
95
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様
封入量/5L
質量(kg/本)
0.165
純度(%)
95
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
仕様
封入量:5L
種別
窒素 N2
容量(mL)
580
純度(%)
95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質
金属
タイプ
ネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式
SG-1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
純ガス
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用
寸法(mm)
48×45×25
質量(g)
16
1セット(16g×2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容
高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様
逆さ使用可
タイプ
トリガー式
質量(g)
400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×220
ノズル長(mm)
130
主成分
DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。
実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。
約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。
本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
58×45×36
チューブ内径(Φmm)
3
チューブ長さ(mm)
500
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様
逆さ噴射可
成分
DME (ジメチルエーテル)
タイプ
プッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×213
容量(g)
231(350mL)
形名
ダストブロワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射
○
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷