- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 井戸用 ストレーナのおすすめ人気ランキング
井戸用 ストレーナのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新118件の「井戸用 ストレーナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸ポンプ ストレーナ」、「塩ビ フートバルブ」、「塩ビ ストレーナ」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質塩化ビニル製
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。
フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。
使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。
材質
鋳物
質量(kg)
2.9
メッシュ
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×110×108
材質(網)
標準ステンレス
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)
PVC
呼び
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に
タイプ
三角フィルター(あみ方式)
使用流体
井戸水・川水等(常温0℃~40℃)
配管位置
小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合
AR311、AR315
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質
樹脂製
ねじ規格
消防ネジ
口径
(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
種別
青銅製
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。