- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 変圧器/トランス
- 交流電圧調整器のおすすめ人気ランキング
交流電圧調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「交流電圧調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 電圧 コントローラー」、「変圧器 スライダック」、「交流電力調整器」などの商品も取り扱っております。
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC20~98
寸法(mm)
55×44×79
質量(g)
150
負荷接続
コンセント
入力電源
2Pプラグ
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)
100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)
0~130
仕様
ユニット/1
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0~130
出力変動率(%)
5以下
種別
据置型
寸法A(mm)
139
寸法D(mm)
104
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)
116
寸法C(mm)
130
冷却方式
自冷式
相数
単線2線
周囲湿度(%RH)
35~85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
端子
M6
アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。
アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。
ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。
塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)
605×90×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
主要発熱部85℃以下
定格入力電圧(V)
AC100±15%
応答時間
1sec以内(入力電圧±10%にて)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100MΩ以上
保護機能
ノーヒューズブレーカー
絶縁耐圧
AC1500V 1分間
負荷変動
0~100%
周囲温度(℃)
-5~40
効率
90%以上(最低入力電圧にて)
出力電圧精度
±2%
波形歪
入力電圧波形に同等
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様
電圧計なし
出力電圧(V)
0~130
入力電圧(V)
100
相数
単相2線
種別
据置型
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5以下
周囲湿度(%RH)
35~85
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
端子
M6
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
出力電流(A)
15
相数
単相
ヒューズ容量(A)
15
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類
工作キット
制御方式
位相制御(ヒステリシス除去回路付)
出力電流(A)
最大16可(連続10)
電源電圧(V)
AC100
負荷接続
5~1600W
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×57×52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
質量(kg)
12
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×190
ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種
RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID
電圧(V)
100
プラグ
平形
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)
0~260
仕様
電圧計なし
寸法A(mm)
139
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)
Φ116
寸法C(mm)
130
入力電圧(V)
単相200
分解能
0.6V
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5以下(電圧)
相数
単相2線
周囲湿度(%RH)
35~85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
端子
M6
白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様
ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
468-6942
色
ブラック
質量(g)
155
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
使用範囲
(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×25×125
電源コード(m)
1.8
可変範囲(%)
0~100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)
15
電圧(V)
100
連続使用時間(分)
30
ヒューズ
ガラス管ヒューズ
最大負荷(W)
1500
回転数(%)
0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)
15
電圧(V)
100
回転数
0~80% 直結時は100%
ヒューズ
ブレーカー
最大負荷(W)
1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷