- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- 京都のおすすめ人気ランキング
京都のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新707件の「京都」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗」、「ひも調節」、「スパイラルチェーン」などの商品も取り扱っております。
膨降型ヘルニアと脱出ヘルニアを比較できます。椎骨、椎間板、脊髄神経への分解が可能です。スタンド付。
質量(kg)
0.5
寸法(cm)
22
松吉医科器械コード
11-2825-00
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
鋼付
種別
うなぎさき 京都型
材質
安来白鋼
全長(mm)
200
質量(g)
190
背厚(mm)
10.8×2.6
TKG品番
9-0298-2101
TKG品番(2017)
6-0272-2101
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。ロープを止めたり、調整したりする時に使用。塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
用途ターフを止める時に使用。ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用。キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用。紐を調整する専用の金具です。
色
ブラック
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
340(金具除く)
ロープ長さ(m)
4.2(解いた際)
材質(ひも)
ナイロン
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。
長さ(mm)
80
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
関連資料
(0.47MB)
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質
合金
種類
リンク
線径(Φmm)
3
寸法(全長)(mm)
75(金具除く)
ロープ長さ(m)
1.4(解いた際)
材質(ひも)
ナイロン
デザイン性の高いベルト用のバックルです。安心の日本製で、伝統のある京都の老舗メーカー(組紐屋)とのタイアップ商品です。
用途ベルトにお使いください
規格
38mm用
バックル
ローラー
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
関連資料
(0.47MB)
愛犬や愛猫が思わずくつろいでしまうL字型ぺットベッド。耐久性のあるジャガードカチオン生地。固綿素材で安心の寝心地。L字型設計と低床仕様で乗り降りラクラク。洗濯できるカバーでお手入れも楽々(※洗濯ネットをご使用ください)。ノンスリップ生地でズレにくい安心設計
用途ペット用ソファとして。ねこ ネコ いぬ イヌ ペットグッズ 洗濯 滑り止め 耐久性 低床仕様 シンプル クッション あご乗せ
材質
表側:ポリエステル100%(ジャガードカチオン生地)、裏側:ポリエステル100%(ノンスリップ生地使用)、詰物:ポリエステル100%(固綿)
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。
厚さ(mm)
6.5
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
関連資料
(0.47MB)
神戸珠数店オリジナル商品です。綿100%素材でできた肌触りの良い数珠袋です。片手の数珠入れとしてご使用いただけます。マジックテープの留め具を使用しておりますので、開封も簡単に行えます。老舗珠数屋が作るこだわりの京都製商品です。
用途数珠入れ
色
柳
外装
PP袋
素材
綿100%
寸法(幅W×高さH)(cm)
16.5×10
1袋
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
穴角
6角
差込角(sq.)
9.5
アルミを球体の分子状にしてフィルムの表面に特殊付着させていますので、摩擦によりそのアルミ微粒子が徐々に剥がれて研磨材の役目をします。このアルミ微粒子は球体でかなり細かな粒子の為、傷をつけずに汚れを素早く落とします。また、この微粒子は細かく軽い為、水洗いの水に浮きますので、すすぎの後に粒子が残る事がありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
砥石長(mm)
25
関連資料
(0.47MB)
神戸珠数店オリジナル商品です。京丹後織をポイントにあしらった、神戸珠数店オリジナルの錦織数珠袋です。片手の数珠入れとしてご使用いただけます。芯がなく数珠も容易に出し入れしていただけます。留め具なしです。老舗珠数屋が作るこだわりの京都製商品です。
用途数珠入れ
色
ピンク
外装
PP袋
素材
レーヨン/ベンベルグ/ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)
15.3×9
1袋
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。取り外して着せ替え可能!。残量表示LED付き!!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品
USB-C ⇔ USB-C Cable
材質
PC
寸法(mm)
約25.9×25.9×115.4
質量(g)
約115
出力
Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A
入力
Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
電池
Lithium ion
保証期間
6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)
約1.5
電池残量表示
LED
動作温度(℃)
0~45
バッテリー容量(mAh)
5000
充電可能回数
約500回