- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 仏式バルブのおすすめ人気ランキング
仏式バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新271件の「仏式バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 自転車 アタッチメント」、「デジタルエアゲージ」、「仏式バルブアダプター」などの商品も取り扱っております。
バルブ形式
仏式
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質
アルミニウム
寸法(mm)
外径約7×16
バルブ形式
仏式
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)
1
用途英式バルブを仏式バルブに変換するアダプター
材質
真鍮
タイプ
英式→仏式に変換
1セット
¥999
税込¥1,099
欠品中
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様
仏式→英式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質
真鍮
色
ゴールド
質量(g)
6
タイプ
仏式から米式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)
52
材質(本体)
(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。
バルブキャップとしても使用可能。
カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品
バルブコアツール×2個
材質
アルミニウム
色
ゴールド
1セット(2個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)
240
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)
最小表示
1kPa
精度
1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)
空気取入口
1/4プラグ
ホース長さ(mm)
380(チャック部含む)
アズワン品番
64-8881-48
最大使用圧力(kPa)
1380
ホース接続口
G1/4
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
用途車・バイク・自転車等への空気入れ。
材質
真鍮・鋼鉄等
MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。
六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)
79×45×20
質量(g)
195
サイズ
六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー
アズワン品番
65-0562-62
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合
英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)
53
最高使用圧力(MPa)
1
表面処理
メッキ処理
接続方式
カプラ(PM20)
材質(先端)
(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体
空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
樹脂
バルブ形式
仏式
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。
MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。
TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。
このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。
コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。
仕様
(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。
寸法(mm)
(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40
サイズ
(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。
質量(g)
(MTB-5):195、(TPT-1):79
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
簡単アダプターです。
真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質
真鍮
色
ゴールド
タイプ
仏式から英式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途自転車用タイヤのエアー充填に
仕様
3WAYタイプ
バルブ型式
英式、米式、仏式
プラグ
20型プラグ
適合車種
自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車
バルブ
対応:英式、米式、仏式
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。
最高使用圧力(MPa)
1