仏式バルブ 空気入れアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「仏式バルブ 空気入れアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仏式バルブアダプター」、「仏式バルブ 空気入れ」、「自転車 空気 入れ アダプター」などの商品も取り扱っております。
仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質 真鍮 ゴールド 質量(g) 6 タイプ 仏式から米式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm) 52 材質(本体) (ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品 ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番 440-4548 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.4 タイプ 空気入れ 表示単位 0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm) 35 ゲージ径(Φmm) 40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷


従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 600 高さ(mm) 590 質量(g) 566 適合タイヤバルブ 英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど 適合 英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ 全長(mm) 53 最高使用圧力(MPa) 1 表面処理 メッキ処理 接続方式 カプラ(PM20) 材質(先端) (本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール 適合流体 空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



1個
429 税込472
当日出荷

口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質 ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm) 60、40、30 質量(g) 20
1個
449 税込494
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm) 400 質量(g) 約680 規格 SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×130×245 最大圧力(kPa) 500 適合タイヤバルブ 英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番 64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質 真鍮 ゴールド タイプ 仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa) 約1100 材質 アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm) 620 質量(g) 1000 表面処理 アルマイト ホース長さ(mm) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)