伝送ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
180件の「伝送ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明リモコン スイッチ」、「連動電源コンセント」、「リモコンリレー」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様 JIS協約形/5P 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 30 定格入力電圧(V) AC100~AC242 出力信号 ±24 V、500mA 配線方式 2線無極性配線方式 伝送方法 割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m) (最遠配線長)500、(配線総長)1500。※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

用途分電盤用 種類 グループ監視表示形 定格入力電圧(V) AC100~AC242
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz) 50/60共用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類 電力調整器 主回路電圧(V) AC300 ブラック 接点 主回路側 両切 操作回路電圧(V) AC24 形状 電力調整器 温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃) -10~50 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 2線式リモコンスイッチ 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/U
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~50 主回路電圧(V) AC300 操作回路電圧(V) AC24 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 30以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 6個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
32日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点出力ユニット
バスネットシステム専用の接点出力ユニットです
質量(g) 約80 消費電流(mA) 20 設置場所 屋内(壁掛け式) 表示灯 出力時:橙色LED点灯 伝送方法 バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)