- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 位置決め冶具のおすすめ人気ランキング
位置決め冶具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「位置決め冶具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めユニット」、「位置決めガイド」、「位置決めピン」などの商品も取り扱っております。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量物の搬送着座が思いのまま。
扱いやすく低コスト化を実現。
冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。
金型自重又は強制排気にて下降。
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)
0.01
繰返し精度(mm)
0.01
電池寿命(時間)
約5000
応答速度
無制限
測定項目
パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)
チャンネル数
2チャンネル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
配線方式
40ピンコネクタ
外部入力
プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
計数範囲
32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)
測定点数(点)
1/チャンネル
入出力占有点数
16点(I/O割付:インテリ 16点)
カウント入力信号
1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
測定分解能(ns)
100
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
重量物の搬送着座が思いのまま。
扱いやすく低コスト化を実現。
冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。
金型自重又は強制排気にて下降。
木材に横溝を加工する刃物です。
用途トリーマ用
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
切込深さ(mm)
7.5
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め