低圧進相コンデンサ 単相のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「低圧進相コンデンサ 単相」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac コンデンサー モーター」、「進相コンデンサ 50」、「コンデンサー 50μf」などの商品も取り扱っております。
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類 進相コンデンサ 適合規格 JIS C 4901(2013) 外装色 マンセル N1.0色 設置場所 屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲 定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流 定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性 (放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%) -5~+10 動作温度範囲(℃) -25~+45 体積損失(%) 0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷

直径(Φmm) 39 動作温度(℃) -20~+60 取付方式 シャーシーマウント 寿命 500h@+60℃ 端子 クイックコネクトタイプ テクノロジー 電解
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 4μF。電圧 = 500V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 48mm。寸法 = 35 (Dia.) x 48mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷


日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様 ●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式 固定脚 電圧(V) 100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源 単相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向 負荷側から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造 開放防滴型 耐熱クラス 120(E) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP22 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 15μF。電圧 = 440V ac。取り付けタイプ = スクリューマウント。許容差 = ±10%。シリーズ = MRA440。アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ。長さ = 98mm。寸法 = 40 (Dia.) x 98mm。温度特性 = PLYP。許容差(マイナス) = -10%。。MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,560 税込5,016
7日以内出荷

仕様 AC250V(120Ω、0.1μF) 種別 EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷

仕様 静電容量 = 30μF。電圧 = 470V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 98mm。寸法 = 45 (Dia.) x 98mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 静電容量 = 16μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 40 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


仕様 静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スタッドマウント。寸法 = 36.6 x 76.5mm。長さ = 76.5mm。高さ = 76.5mm。直径 = 36.6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = PEH200。許容差 = ±20%。。IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様 静電容量 = 2μF。電圧 = 500V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 48mm。寸法 = 30 (Dia.) x 48mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)