低頭ボルト 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
194件の「低頭ボルト 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低頭 ボルト m5」、「m2 低頭ネジ」、「低頭ボルト m4」などの商品も取り扱っております。
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別 全ねじ 材質 SCM435 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 フランジ付きボタン ねじ山種類 メートル並目
1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SCM435 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化被膜 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別 全ねじ 材質 SCM435 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質 ステンレス 長さ(mm) 10 ねじピッチ(mm) 0.7 ねじ径(mm) 4 ねじの種類 全ねじ 表面処理 ブラック 頭部形状 低頭 穴の形状 十字穴 呼径×L(mm) M4×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個) 50 ねじ規格 並目
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質/仕上 SCM435 表面処理 亜鉛黒 頭部形状 極低頭 寸法K(mm) 1.5 ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類 並目 表面処理 黒色酸化被膜 強度区分 5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別 全ねじ 材質/仕上 ステンレス 頭部形状 フランジ付きボタン ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上 鉄/三価クロメート 頭部形状 超極低頭 穴の形状 十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 SCM435 表面処理 スズコバ 頭部形状 極低頭 寸法K(mm) 1.5 ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUS XM-7 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ねじの呼び M3 ねじピッチ(mm) 0.5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 0.6 寸法D(mm) Φ5.5 頭部形状 超低頭 穴の形状 十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別 全ねじ 材質 SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SCM435 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 表面処理 三価ユニクロメッキ 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(11個)ほか
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質 ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状 超低頭 強度区分 A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SCM435 表面処理 クローム 頭部形状 極低頭 寸法K(mm) 1.5 ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別 全ねじ 材質 SCM435 表面処理 ユニクロ 頭部形状 フランジ付きボタン ねじ山種類 メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別 全ねじ 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)