- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 倍力レンチのおすすめ人気ランキング
倍力レンチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新133件の「倍力レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 レンチ」、「トラック 倍力レンチ」、「倍力」などの商品も取り扱っております。
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
スチール
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
付属品
ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合
左右両方使用可能
セット内容
インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)
33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)
12.7
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番
810-9300
倍率
約9倍
出力トルク(N・m)
2500
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)
12.7
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
倍率(倍)
約3(新品時のみ)
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。
くわえられる管径(Φmm)
165
くわえられる呼び寸法
150A
トラスコ品番
408-8611
全長(mm)
(呼び)1200
質量(kg)
20.6
1丁
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。
トラスコ品番
467-9768
質量(kg)
6.7
最大出力トルク(N・m)
1225
倍率
3.5
最大入力トルク(N・m)
350
入力部の差込角(mm)
19.0(□3/4)
出力部の差込角(mm)
19.0(□3/4)
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品
アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)
4.1
最大出力トルク(N・m)
1000
角ドライブsq(mm)
出力:25.4
長さL×高さH×幅W(mm)
165×129×108
最大入力トルク(N・m)
200
差込角(sq.)
入力:12.7
1セット
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品
ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形
精度(%)
±4(付属反力受限定)
寸法I(mm)
470(870)
使用電池
単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲
0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
差込角(sq.)
19
メモリーカード
microSDメモリカード(対応容量
連続使用回数
約1300(約27時間)
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品
アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)
4.2
最大出力トルク(N・m)
2000
角ドライブsq(mm)
出力:25.4
長さL×高さH×幅W(mm)
165×129×108
最大入力トルク(N・m)
400
差込角(sq.)
入力:19.0
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品
アーム形反力受け、バー形反力受け
質量(kg)
4.0
最大出力トルク(N・m)
1000
角ドライブsq(mm)
出力:19.0
長さL×高さH×幅W(mm)
165×129×108
最大入力トルク(N・m)
200
差込角(sq.)
入力:12.7
1セット
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.62
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品
六角レンチ
全長(mm)
550(アーム無時)
質量(kg)
2.2
差込角(mm)
12.7(1/2)
アーム長さ(mm)
100
取扱説明書
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種別
スピンナハンドル
寸法A(mm)
10
トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)
380
トラスコ品番
853-6076
質量(kg)
8
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷