- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 偏芯軸のおすすめ人気ランキング
偏芯軸のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新198件の「偏芯軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「偏芯ピン」、「偏心スリーブ」、「偏心 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
ナベヤ偏芯ハイトシリンダー
熱処理HRC60±3材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
イマオコーポレーションBJ767 偏心ブロック
BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせがおこなえます。
材質SUM22L公差(A)H7、(B)hg、(E)H7表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
LAMP(スガツネ工業)回転カム
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質鋼仕上光沢クロメート処理
NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個)1寸法D1(mm)13寸法L1(mm)5寸法L2(mm)16寸法L3(mm)9寸法M(mm)M8寸法e(mm)0.8寸法t(mm)2.5ねじピッチ1.25ヘクサロビュラ穴の番号(No)30ねじ規格並目
材質軸受SUS440C(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン純正品番T10414RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ナベヤ偏芯ラフガイド
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン使用温度範囲(℃)-40~120硬度R120RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39