- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 傾斜 調整のおすすめ人気ランキング
傾斜 調整のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,436件の「傾斜 調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 ジャッキ」、「木製 クサビ」、「傾斜プレート」などの商品も取り扱っております。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
102-7295
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
70
幅(mm)
40
高さ(mm)
20
質量(g)
90
1セット(5個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)
120
幅(mm)
60
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類
傾斜ステージ
送り方式
送りねじ
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質
EPDM
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様
裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
材質
SUS430(2B仕上げ)
質量(kg)
2
積載荷重(kg)
20
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
仕様
裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.55MB)
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類
傾斜ステージ
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番
1-5926-01
材質
置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)
166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲
±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
種別
転倒防止ストッパー
エスコ品番
EA979DH-21
1パック(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
ホワイト
キャスター
50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
傾斜角度(°)
(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.75MB)
三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
用途任意の傾斜ライン照射作業に。
トラスコ品番
128-0472
質量(g)
428
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
色
灰色
使用温度範囲(℃)
~80
主成分
熱可塑性樹脂・Ag
比重
1.7
保存環境
-10℃以下
導電性
5×10-4Ω・cm
硬化時間(時間)
1(25℃)
粘度(Pa・s)
27
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
取扱説明書
(0.67MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ