- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 元祖ヤキヤキ屋台のおすすめ人気ランキング
元祖ヤキヤキ屋台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新63件の「元祖ヤキヤキ屋台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お好み焼き道具」、「コテ お好み焼き」、「もんじゃ はがし」などの商品も取り扱っております。
マヨネーズやソースを使い切りしやすいミニタイプ。
先端はお好みの太さに切ってご使用下さい。
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)
120
寸法(mm)
約45×140
ふっ素樹脂加工のホットプレートなどを傷つけにくい、ナイロン製のお好み焼き返し。2本組。
食器洗い乾燥機が使用可能。鉄製のフライパンなどで使用すると溶ける原因となるため、フッ素樹脂加工のホットプレート等で使用すること。
プレート等の上に放置しないこと。
材質
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1本あたり:14×3.9×17.5
1セット(2個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
材質
木柄 18-0ステンレス
細口3コ穴タイプのディスペンサー!
お好み焼やたこ焼きにマヨネーズを格子状にかけることができます。
保存に便利なフタ付きです。
ご家庭で本格的なたこ焼き・お好み焼き作りをお楽しみいただけます。
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)
120
寸法(mm)
約45×140
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
材質
ステンレススチール
たこ焼き器や鉄板に油を引くのに便利です。
芯の長さが変えられるスライド式です。
ネジをゆるめ、お好みの位置でしめて使用して下さい。
材質
金属部:ステンレス鋼、芯:綿100%、ネジ:ABS樹脂
幅(mm)
30
全長(mm)
105
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
木柄ハンドルで熱くなりにくい。
用途お好み焼きや肉の返し
材質
18-0ステンレス 木柄ハンドル
材質
18-0ステンレス、柄:天然木
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。
質量(kg)
0.7
穴径(Φmm)
約40
消費電力(W)
650
電源
AC100V(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×23×8
穴タイプ
18
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。
直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。
プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品
激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き
材質
本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)
約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×231×133
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
1.74[1500]
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
約110
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
18-8ステンレス
仕様
抗菌
材質
ステンレススチール
ステンレス製なので錆に強い。
用途もんじゃ焼き等を食べる際に
材質
18-0ステンレス
オールステンレスで衛生的。
用途お好み焼きや肉の返し
材質
18-0ステンレス
材質
18-0ステンレス
ステンレス製調理道具味道シリーズ!プロ仕様のヘラ「味道」シリーズの丈夫なステンレス製の起こし金です。
継ぎ目のない共柄。お好み焼きなどにピッタリの金属ヘラ。しっかりとした作りの日本製です。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.8×2.8×29.7
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
保温80~強230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30.5×16.5
温度調節
バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
材質
18-0ステンレス
型式
3枚掛
質量(kg)
16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×180
接続口径(Φmm)
9.5