光ファイバ工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「光ファイバ工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー接続工具」、「光 テスター」、「光ファイバー機器」などの商品も取り扱っております。
OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。 LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内。 コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示。 専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能。 OptiCom LC/SC/STコネクタに対応。
1個
79,980 税込87,978
22日以内出荷

1個
679 税込747
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。 トラスコ品番 137-5917 質量(g) 231
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用 長さ(mm) 160 トラスコ品番 833-8912 質量(g) 166
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容 LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番 64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm) 0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g) 55
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷


外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

光ファイバーケーブル着脱工具 爪切りタイプ
適合コネクタ SC・LC・MU
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm) W66×D88×H28 アズワン品番 64-0860-42
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

八光電機製作所埋込型光コンセント
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。 コネクタ 単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバカッタ
仕様 フリーカットタイプのファイバに付属 材質 ABS
1個
259 税込285
当日出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ケーブルタイプ = 光ファイバー。波長 = 1700nm。最大パワー測定 = +10dBm。バッテリタイプ = 単四電池。電源 = 電池。幅 = 30.5mm。。光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷


光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着 適合 光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm 全長(mm) 178 質量(g) 145 被覆最大外径(Φmm) 1.2
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 光コネクタ SC コネクタ取付位置 両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様 【拭き取り回数】400回以上 質量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×35×85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)