- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 入り切 スイッチのおすすめ人気ランキング
入り切 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「入り切 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コスモ タイマースイッチ」、「ダルマスイッチ」、「電源 手元スイッチ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
820-4943
色
ホワイト
定格
10A 300V
仕様
平形コード用
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。
在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様
運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件
付属品
ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル
質量(kg)
0.15
消費電力(W)
4.5
電源
ACアダプタ(音声出力端子付き)
保存方法
上書き録音、内部メモリー
寸法(横×縦)(mm)
115×70×30
録音時間(分)
60
録音方式
自動
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
3路・片切両用
タイプ
C(片切・3路両用)
定格
15A 300V(ランプ定格100V)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
仕様
通電表示付
色
ニューホワイト
定格
遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
定格
3A 300V
回路方式
半導体制御方式
使用電圧範囲(V)
AC 90 V ~AC 110
定格
0.5A 100V AC
温度上昇
端子部 45 ℃ 以下
引張強度
100 N 1 分間
耐熱性
70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格
JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷
5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)
1200
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
定格
7A 300V
受話器から通話内容を録音する場合に使用します
仕様
4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用
付属品
モジュラーケーブル
プラグ(mm)
(モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
仕様
10A角型タンブラスイッチB(片切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10