- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 六角 ネジ ドライバーのおすすめ人気ランキング
六角 ネジ ドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,679件の「六角 ネジ ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ねじ 回し」、「m3ナットドライバー」、「ドライバーレンチ」などの商品も取り扱っております。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率による作業効率もアップ。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番
330-4019
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
六角穴付きボルトを回すのに最適です。
表面にはパーカー処理を施しています。
種類
六角ドライバー
表面処理
パーカー仕上げ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
トラスコ品番
395-4820
質量(g)
186
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(6本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類
ナットドライバー
表面処理
ニッケルメッキ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
ポリプロピレン・サントプレン
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)
184
種類
ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
28
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
セット品
表面処理
表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)
クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度
HRC50
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類
六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼。PP
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
トルクス
商品構成
セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
六角ドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類
ボールポイントドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし