- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角 5.5のおすすめ人気ランキング
六角 5.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,503件の「六角 5.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超鋼六角レンチ」、「六角レンチ 大型」、「ポリカ 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5.5
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8397
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥639
税込¥703
8日以内出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類
ナットドライバー
表面処理
ニッケルメッキ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度
HRC50~58
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
エスコ品番
EA618PM-5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DD-75
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)
9.5
先端形状
ヘキサゴン
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
力が入りやすいロングタイプです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
硬度
HRC52~56
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
炭素鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
黒染め
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状
L型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
硬度
HRC49~52
表面処理
黒染め
サイズ規格
ミリ
エスコ品番
EA573-5.5
先端形状
六角
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
ポリプロピレン・サントプレン
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
ソケットサイズ = 5.5mm。ドライブサイズ = 6.35 mm (1/4 inch)。ソケットタイプ = Hexagon ビット。VDE/1000V認証 = なし。防爆 = なし。仕上げ = Sandblasted。モデル = KAT0001/5BL。全体長さ = 25 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷