六角ボルト M8のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
3,540件の「六角ボルト M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト M8 50」、「六角穴付きボルト M8」、「六角穴付ボルト M8×50」などの商品も取り扱っております。
トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品 ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用) 質量(kg) 約2.3 電源 内蔵ニッケル、水素バッテリ 精度 (定格出力)±0.5%R.O. 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約190×約180×約59 対応 型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。) 使用周囲温度(℃) 10~40 表示単位 N・m 使用周囲湿度 20~80%(結露なきこと) 測定範囲(N・m) 推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質 (板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当 付属品 四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本 使用方法 (1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。 表面処理 ダクロタイズド 試験機関 (財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
1個
679 税込747
3日以内出荷

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト) 構造用合金鋼(SCM) 表面処理 黒色酸化被膜 ねじの種類 全ねじ
1パック(8本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様 個数 = 624。ねじ/ボルトタイプ = セットねじ。ヘッド形状 = 六角。ドライブタイプ = 六角。ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mm。ナットタイプ = 六角。ねじサイズ = M10, M12, M6, M8。材料 = ステンレス鋼。ステンレスタイプ = 316, A4。仕上げ = プレーン。ねじ/ボルト長さの最長 = 50mm。ねじ/ボルト長さの最短 = 20mm。。RS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1キット
34,980 税込38,478
5日以内出荷


エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブ取付、固定用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 六角対辺(mm) 6 ねじ寸法(mm) M8×長さ約20
1個
149 税込164
翌々日出荷

ねじの呼び M8 材質 構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理 黒色酸化被膜 仕様 並目ねじ サイズ M8×40
1袋(8本)
500 税込550
翌日出荷


テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に 定格電圧(V) AC/DC600 材質 ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2) 材質(カバー) ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0) 使用温度範囲(℃) -20~70
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様 首振り機構付 材質 クロームバナジウム鋼 仕上 クロームメッキ鏡面仕上 首振り あり ラチェット機構 あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質 ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(250本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。 二面幅(mm) 13 頭部高さ(mm) 5.3
1本
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当 規格 1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容 クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ウレタン:172×392×30
1セット
51,980 税込57,178
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)セムス六角穴付ボルトM4-8
EZ45A3 充電角穴カッター用 セムス六角穴付ボルト M4-8
1個
179 税込197
5日以内出荷

ねじの呼び M8 材質 構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理 黒色酸化被膜 仕様 並目ねじ サイズ M8×50
1パック(8本)
570 税込627
翌日出荷