六角レンチセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
六角レンチセットは、サイズ違いの六角レンチを複数本セットにした商品です。六角レンチは、正六角形の穴を持ったボルトを締めたり緩めたりする工具で、楽器や自転車、家具などに多く使われています。ボルトとレンチの接触面がぴったりしているため、回転方向への力が伝わりやすく、ねじ穴を壊すことなく作業を進め易いのも特徴。商品は、6~9本組のものが多く、ホルダが回転して取り出し易くなっているものや、サイズごとに色を変えて一目でわかるように工夫されたものもあります。
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ 標準 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状 ボールポイント付 タイプ ロング サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm) 1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度 HRC51 寸法l(mm) 1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°) 25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質 クロームバナジウム 形状 L型、ボールポイント 硬度HRC 53 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質 Cr-V 質量(g) 100 トラスコ品番 431-0276 タイプ スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別 エキストラロング 材質 高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm) 2.5 傾斜角度(°) 約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 インチ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 373-4552 セット内容 1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー 質量(g) 420
1セット(9本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状 六角
1セット(8本組)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様 ホルダー付 材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状 ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他 この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状 六角 対辺(mm) 1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状 ナイフ型 トラスコ品番 370-8501 全長(mm) 85(収納時) 質量(g) 115 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状 L型 タイプ ショート 硬度 HRC50~58 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質 高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状 L型 タイプ エキストラロング 先端形状 ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°) 約25 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 付属品 トリプルハンドル付 トラスコ品番 219-7952 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質 ハードクローム 質量(g) 630
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質 プロテニアム合金 形状 L型 先端形状 ボールポイント付 硬度HRC 最大61 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1セット(6本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格 ミリ 形状 ピボットヘッド トラスコ品番 439-1900 セット内容 3×4、5×6、8×10、12×14mm 質量(g) 700
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容 1.5~10mm 先端形状 六角
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセット
セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) トラスコ品番 448-1585 全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm サイズ規格 ミリ
1セット(9本組)
15,980 税込17,578
当日出荷