六角穴付きボルト M8のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
530件の「六角穴付きボルト M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付き M8」、「m8 ネジ」、「六角ボルト M8 50」などの商品も取り扱っております。
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別 全ねじ 材質 ステンレス ねじの種類 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) 頭部形状 六角穴付きボタン 穴の形状 六角穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目
1袋(50本)ほか
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット(10本)
999 税込1,099
16日以内出荷

1セット(10本)
949 税込1,044
16日以内出荷

ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ) 取付高(mm) 1000以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×75×39(28) 取付け方法 (コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています) 芯材 アルミ 材質(表面) エラストマー 材質(ブラケット) アルミ 最大荷重(kg) 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品 六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個 材質 【コネクタハウジング】ABS樹脂 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 180 使用温度範囲(℃) 5~40 許容トルク(N・m) 80 定格電流(A) 1 精度(mm) 0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa) 0~0.7 許容モーメント(N・m) 75 可搬質量(kg) 50
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途接続全般用 ねじサイズ M8 材質 SUS XM7 表面処理 無し ねじの呼び M8 強度区分 A2-70
1個
特価
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズ M8 材質 SCM435 シルバー 表面処理 三価クロメート ねじの呼び M8 強度区分 10.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SUS316L 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット(10本)
869 税込956
16日以内出荷

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質 アルミニウム合金 耐荷重(N) 600 角度(°) 60(アーム) 取付面位置 天板 取付け方法 面付 質量(g) 930 付属品 十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様 60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション六角穴付きサラボルト
材質 ステンレススチール 頭部形状 六角穴付き皿 穴の形状 六角穴
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質 (ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 仕上 (ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ 六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 8~12
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質 SCM435 表面処理 三価クロメートメッキ 頭部形状 穴の形状 六角穴
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途スパッタリング装置/高温炉 1袋入数(個) 1 ねじ規格 並目 材質 (本体)純モリブデン
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5本)
749 税込824
16日以内出荷

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別 全ねじ 材質(本体) クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類 全ねじ 頭部形状 六角穴付き JIS規格 JIS B 1176規格品 穴の形状 六角穴 強度 12.9 ねじ山種類 メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)