- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 六角穴付ボルト M5のおすすめ人気ランキング
六角穴付ボルト M5のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,139件の「六角穴付ボルト M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト m5 黒」、「ハイブリッド ボルト」、「止めネジ M4」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
材質
ステンレス
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズ
M5
種別
全ねじ
材質
SCM435
色
シルバー
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
黒染め
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別
半ねじ
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化被膜
仕様
並目ねじ
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
穴の形状
六角穴
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
穴の形状
六角穴
M5-30 ピッチ 0.8。半ネジ。六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズ
M5
1セット(10本)
¥709
税込¥780
15日以内出荷
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
全ねじ
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
種別
全ねじ
材質
アルミ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCN435/黒酸化被膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
材質
SCM435
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目