- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角穴付ボルト M6のおすすめ人気ランキング
六角穴付ボルト M6のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,498件の「六角穴付ボルト M6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M5」、「屋外 レバーハンドル」、「六角ネジ M3」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状
ユニット用玉軸受
種別
軽荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
適合本体シリーズ名
UC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別
左
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質/仕上
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別
右
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ニッケルメッキ
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状
ユニット用玉軸受
種別
重荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
穴の形状
六角穴
キャップボルトカバー M6キャップボルト用(4個入) ■M6キャップボルト(4個入)
◎アルミ削り出しアルマイト/メッキ仕上げ取り付けはボルトの頭に差し込むだけ簡単取付け、
ハンドル周りのドレスアップ等にいかがでしょうか?
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
黒染め
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状
六角穴
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別
左
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
種別
全ねじ
材質
アルミ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SUS XM7
表面処理
無し
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り
仕様
M6ボルト用
寸法
Φ16×8.3L
ねじの呼び
M6