- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 六角軸 ステップドリルのおすすめ人気ランキング
六角軸 ステップドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「六角軸 ステップドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップアップドリル」、「ステップ ドリル 22mm」、「ステップビット」などの商品も取り扱っております。
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
HSSチタンコーティング
タイプ
六角軸6.35mm
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
ハイス(HSS4341)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
コバルトハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質
ハイス(M2)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径
6.35
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。
材質
M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材
鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理
黒染
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品
切削用ステップオイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
表面処理
チタンコーティング
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
段数
10段
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
表面処理
チタンコーティング
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
ハイス鋼(チタンコーティング仕上)
ドリルビットサイズ(mm)
3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
独自開発の4枚刃形状。
刃寿命と切れ味が格段に向上。
従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比)
また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。
ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。
先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種
電気ドリル、ボール盤
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
刃数
2
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
4.0
材質
HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)
1/4"
穴あけ寸法(Φmm)
5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
¥9,150
税込¥10,065
当日出荷
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容
六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)
6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上
コバルトハイス
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。
チップブレーカー機能
2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業
材質
コバルトハイス鋼
硬度
HRC63-65
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!