- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 円形アルミ板のおすすめ人気ランキング
円形アルミ板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「円形アルミ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 丸 板」、「アルミ 円 板」、「金属 円形 プレート」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
PVC
仕様
のり付き
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分
[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類
オーダー・加工
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
用途カバープレート