円形台座のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
119件の「円形台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台座」、「スマホ 撮影 スタンド 上から」、「円形スタンド」などの商品も取り扱っております。
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。 打込みタイプ。 形状 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 9 寸法d(Φmm) 2.2
1箱(4個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。 伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質 本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム ブラック 質量(g) 約475 対応機種 1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126.5×126.5×210~315 アズワン品番 64-8858-74 耐荷重(g) 約300 特性 角度調節、高さ調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


OHNO(大野ゴム工業)レベルアジャスター
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミヅシマ工業台座
材質 ポリプロピレン トラスコ品番 802-0896 質量(g) 35
1セット(5個)
479 税込527
翌々日出荷

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED 動作 点灯
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパンクロームソケット light
付属品 取付ビス(鉄) 材質 亜鉛 形状 ソケット 仕上 クロームメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプ
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、円形台座付ポール取付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質 スチール(ポリエチレンコーティング) ブラック 耐荷重(kg) 約20
1セット(16台)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED 付属品 M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上 ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg) 400 台座径(Φmm) 37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)