- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 冷却 水冷のおすすめ人気ランキング
冷却 水冷のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新407件の「冷却 水冷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水冷却装置」、「ラジエータ」、「冷却 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
仕様
冷却エレメントの数:1●ラジエター材質:銅●冷媒:水ベースのクーラント●チューブコネクタ材質:銅●寸法:12.7 x 57 x 51mm●奥行:51mm●高さ:12.7mm●幅:57mm●水冷器. ペルチェ効果モジュールの高温側での熱放散に推奨 水の温度上昇は空冷器での15 to 20℃と比較して2 to 5℃ Model LI 102 は30 x 30mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 201 は40 x 40mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 301 は62 x 62mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 温度プローブ取り付け穴付き
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)
180
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5~30
使用環境温度(℃)
5~30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
仕様
(冷却エレメントの数)1
材質
(ラジエター)銅、(チューブコネクタ)銅
冷媒
水ベースのクーラント
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質
(冷却管)SUS304
タイプ
固定管板式
管径(Φmm)
(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い
(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)
249
使用油
石油系作動油
耐油温度(℃)
0~90
使用湿度範囲
20~85%RH
使用温度範囲(℃)
0~40
最大流量(L/min)
(通過油量)4
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
接続口径
R1/4(PT1/4)
仕様
ニップル付
トラスコ品番
220-4029
質量(g)
78
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)
材質
伝熱板:SUS316。ろう材:銅。その他:SUS316
適合流体
一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
設計温度(℃)
150/-100
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質
水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ
10 1131
寸法(mm)
123×85×25
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)
11.5/13.8
使用環境温度(℃)
5~35
ノズル外径(Φmm)
10.5
温度調整方法
インバーター周波数制御
安全機能
冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)
5~40
容量(L)
約17
使用環境温度(℃)
5~45
運転制御方式
電子膨張弁容量制御
冷媒
R-410A
凝縮器
コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)
【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質
冷却コイル:SUS316L
温度範囲(℃)
-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)
4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9/10
ノズル
外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御
冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度
±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×405×545
冷媒
R404A
温度設定
シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)
450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質
ステンレス(SUS304)
総高さ(mm)
400
コイル径(mm)
150
コイル口径の内径(mm)
6
コイル口径の外径(mm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。