- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- 冷却ジェルシートのおすすめ人気ランキング
冷却ジェルシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「冷却ジェルシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱吸収」、「使い捨てアイスノン」、「冷却材」などの商品も取り扱っております。
高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続し、夜貼って朝までしっかり冷却します。
ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。
お肌に優しい親水性高分子を使用しています。
弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくジェルシートです。
用途発熱に、睡眠に、リフレッシュに
熱さましの補助としてお使いください。
タイプ
大人用
冷却時間
約10時間
寸法(mm)
50×120
アズワン品番
65-0363-41
1箱(16枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる!
お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。
ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。
肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ
大人用
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質
放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
構造
熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途
電気・電子用
特性
熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズ
ビオレ
香り
無香性
1個(5枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様
持続時間:約10時間
材質
パラベン、色素、香料
寸法(cm)
5×13
アズワン品番
64-7946-90
入数
16枚(2枚×8袋)
1パック(16枚)
¥370
税込¥407
当日出荷
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)
塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×140
温度持続時間
最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)
約255
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類
冷却スプレー
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容
ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
安くて軽い為、持ち運びやすく、外出先で急な発熱時も便利な商品です。
高含水性基剤PAC-55を使用した含水率85%のシートです。シートにたっぷりと含まれる水分が熱を取り込みながら蒸発するので、高い冷却効果が約8時間持続します。
寝返りを打ってもはがれにくい、肌にやさしい弱酸性のシートです。ご使用になられる方を考えて皮ふ科専門医による皮ふ刺激テストも行っています(すべての方に皮ふ刺激が起きないというわけではありません)。
大きさもロングタイプとなっているため、額にしっかりと貼れます。
6種類の植物成分配合(ハーブ香料)ですっきり爽やか。ひんやりリフレッシュにも最適です。
用途贈答用商品です。
タイプ
ピロー
本体寸法(mm)
幅50×長さ120
冷却時間
8時間
1箱(2枚×1600個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷