- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 刀刃のおすすめ人気ランキング
刀刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新454件の「刀刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拍子木」、「レンガ割り」、「折台」などの商品も取り扱っております。
板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに
材質
ステンレス13C
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質
S45C
危険物の類別
非危険物
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番
174-6821
長さ(mm)
240
幅(mm)
30
質量(kg)
1.24
高さ(mm)
50
危険物の類別
非危険物
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質
ハイカーボンステンレス
種別
ストレートナイフ
全長(mm)
195
食器の種類
洋食器
EBM品番
2197100
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様
打ち面:ストレート
危険物の類別
非危険物
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C