刃物クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
98件の「刃物クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物クリーナー アルス」、「ヘッジトリマー 潤滑油」、「車内 ヤニ取り」などの商品も取り扱っております。
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5139 種別 合成洗剤(アルカリ性) サイズ 90×50×197 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5147 種別 詰替用ボトル 液性 アルカリ性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ 液量(mL) 300 成分 アルカリ電解水 液性 アルカリ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止 主な用途 ヤニ取り 適合機器 園芸用品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 108mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
659 税込725
当日出荷

用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り 寸法(mm) H180×W55×D55 質量(g) 210
1本(220mL)
699 税込769
当日出荷

シミになりにくい。泡タイプで液だれしない。純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。
用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。 使用場所 室内
1個(350mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。 危険物の類別 非危険物
1個(180mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性 防サビ 寸法(mm) H180×W55×D55 質量(g) 210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 80mL 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
699 税込769
当日出荷

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分 界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番 385-5121 種別 本体 液性 アルカリ性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100mL)
829 税込912
当日出荷

刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質 主な用途 サビ止め、ツヤ出し 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1箱(100mL)
519 税込571
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。 主な用途 ヤニ取り 適合機器 刃物、機械部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーするだけで泡が刃の表面に密着し、刃にこびりついたヤニや樹液を強力に落とします/ムースタイプのため、たれ落ちにくく、周囲を汚さずムダなくスプレーできます/スプレーして数分放置するだけでヤニや樹液が溶けて浮き上がってきます/無リン・無毒性で、環境にやさしい水溶性ヤニ取りクリーナーです
用途刃物の樹液(ヤニ・シブ)の洗浄・除去/タバコのヤニ・油汚れの洗浄・除去 成分 非イオン界面活性剤・グリコールエーテル
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。
成分 アルカリ電解水100% 材質 ボトル:PP樹脂・ PE樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。 成分 アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤 材質 ボトル:PE / スプレー:PP、PE
1本(250mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分 流動パラフィン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 220mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。樹液(ヤニ・シブ)がよく落ちます。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途刃物に着いた木のヤニ・シブ汚れ落し、機械や工具、換気扇やレンジ等の油汚、タバコのヤニ汚れ落とし。 成分 界面活性剤(3パーセント)・D-リモネン・ミネラル酵素水・キレート剤 内容量(mL) 320mL 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
使用場所 室内 商品タイプ 本体 成分 界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤 液性 アルカリ性
1本(400mL)
689 税込758
当日出荷

驚異的な洗浄力。 ムース(泡)状で汚れをキャッチし、目や喉への刺激が少ない。 一時防錆剤配合でサビにくい。 用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能。
用途刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等) タバコのヤニやレンジ、ガス器具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ 成分 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤(グリコール系溶剤)、防錆剤、アルカリ剤 トラスコ品番 497-1531 使用方法 1.ノズル先端を回し「ON」にする。2.汚れた箇所に直接噴霧(塗布)する。3.汚れが分解されたら、水で完全に洗い流すかウエス等で完全に拭き取る。4.防錆剤は配合していますが、錆びやすい箇所には防錆油を塗布する。 液性 アルカリ性 使用の目安 100mL/m2
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷