分岐用ギボシ端子のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
103件の「分岐用ギボシ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股配線」、「y字 配線」、「ギボシ w」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質 (端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm) 約80 付属コード 0.75sq 使用可能電力 DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A) 5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 ギボシ セット内容 ギボシ端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g) 22 タイプ ギボシ 端子種別 ギボシ 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

1袋(50個)
879 税込967
当日出荷

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 20.8 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に 適合 分離型ギボシ端子用 材質 PVC(軟質) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(50個)
359 税込395
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 平型 セット内容 平型端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g) 24 タイプ 平型 端子の種類 250型 端子種別 平型 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ 0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力 DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種 ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
1個
499 税込549
4日以内出荷

材質 真鍮+錫メッキ 使用可能電力 DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線 1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A) 4~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ 0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力 DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A) 5
1個
749 税込824
当日出荷

お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コード AV(S)0.50~2.00sq 仕様 ギボシ端子 材質 黄銅(スズメッキ) 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様 0.5~2.0sq 材質 黄銅、防錆 質量(g) 74 使用可能電力 DC12V200W以下、DC24V400W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

適合電線(mm2) 0.5~2.0 材質 黄銅(防錆) 定格 DC12・200W以下 DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 32 材質 スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線 単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質 ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 約36×18(開いた状態) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)