- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 分度器 大きいのおすすめ人気ランキング
分度器 大きいのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新96件の「分度器 大きい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用分度器」、「角度 測定 道具」、「角度目盛」などの商品も取り扱っております。
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)
1
材質
ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)
360
竿数
竿なし
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できます。名前シール付
規格
9cm
科目
算数
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm)
170
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)
90
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス(SUS420J2)
通し(°)
180
竿数
竿なし
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm)
320
最小読取値(°)
0.5
本体厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス(SUS420J2)
通し(°)
180
竿数
竿なし