分電盤 防水のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
369件の「分電盤 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 屋外用」、「分電盤 ハンドル」、「防水 分電盤 屋外」などの商品も取り扱っております。
材質 ハンドル IPハンドル・コーナータイプ 保護等級 IP65 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 取付基板 鉄製2.3mm
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東工業CL型ボックス
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級 IP65
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質 ABS樹脂 仕様 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1パックほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 鉄板製 保護等級 IP23 構造 ボデー上部のみ水切・防水 使用ハンドル B-60(笹形ハンドル) 使用場所 屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2 取付基板 木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムメッキ キー番号 H200 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵無
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 水切構造、防塵、防水パッキン付 種別 屋根付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級 IP44 寸法C1(mm) 222 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)