- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 分電箱のおすすめ人気ランキング
分電箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「分電箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ボックス」、「分 電 盤 ボックス 屋外」、「屋外 分 電 盤」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
色
ベージュ
バンド通し穴
有
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級
IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
水切構造、防塵・防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板
鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
484×637×230
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋外水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級
IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)
(ドア/ボデー)1.6
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン
付(発泡ポリウレタン)
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
430×507×233
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
370×580×210
仕様
漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色
オレンジ
有効深さ(mm)
150
定格感度電流(mA)
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
571×418×210
仕様
配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色
ベージュ
有効深さ(mm)
146
バンド通し穴
無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応