切断機 石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
200件の「切断機 石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「宝石研磨機」、「石 切断 カッター」、「研磨切断機」などの商品も取り扱っております。
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

御影石用高級ブレードです。 御影石全般・硬質人工石の切断に最適です。 こば欠けの少ない美しい切断面を実現しました。 高速切断・長寿命タイプです。
適合材 御影石 付属品 リング
1枚
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,000 税込25,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 80 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質 鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm) 308 刃物内径(mm) 25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm) 80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 115×70 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 565×309×321 付属品 スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg) 17.5 トラスコ品番 116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に 切断能力(mm)鉄工 10 切断能力(mm)合成樹脂 10 切断能力(mm)木工 10 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 85 付属品 切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×180×105 質量(kg) 1.4 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W) 1450 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 15 コード長さ(m) 1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3200 最高使用周速度(m/s) 80 バイス(mm) (開き)175 付属品 砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm) 305 刃物内径(Φmm) 25.4 最大切込深さ(mm)(90°時) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 15 定格消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-210 種別 ダイヤモンドホイール付 全長(mm) 632 付属品 ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg) 8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷


高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他 軟鋼材用チップソー付 付属品 軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8) トラスコ品番 422-7883 質量(kg) 17 電流(A) 15 対応材質 鉄工用 カーボンブラシ呼び番号 203 切断能力(mm)アングル 【90°時】100、【45°時】85
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)