切断鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,751件の「切断鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ のこぎり」、「鉄パイプのこぎり」、「鋸切断」などの商品も取り扱っております。
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに 刃渡り(mm) 200 刃厚(mm) 0.9 材質(刃) SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目) (細目)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断 外径(mm) 75 厚さ(mm) 1 粒度 #180 材質 電着ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 六角軸 適合材 石、ガラス、貝殻等
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

切断能力(mm)鉄工 (パイプ)350、(アングル)310×310 電源(V) 三相200 ノコ刃サイズ(mm) 500×45×2.25 出力(kW) 50Hz:1.8。60HZ:2.6 テーブル高さ(mm) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×1650×990 トラスコ品番 760-6621 質量(kg) 650
1個
3,098,000 税込3,407,800
翌々日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 18山 トラスコ品番 361-7475 質量(g) 135 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ 静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質 ハイス鋼 刃数 24山 適合サイズ(mm) 250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

BAHCO(バーコ)特殊切断鋸
特殊材料を切る為に開発されました。 75mm迄の切断に。 切断時に切り粉(ゴミ)が出にくいです。 まっすぐに切断できます。柄の部分で直線と45°の定規の代わりとして使用できます。 波形状の刃は特殊材料を削るのに最適です。 使用後は、サビ防止の為スリーブに入れて保管して下さい。
刃長(mm) 550 全長(mm) 630 トラスコ品番 470-3472 材質 刃:焼入硬化常温圧延鋼、柄:強化プラスチック 質量(g) 420 適合材 MineralWool、RockWool、StoneWool、EPS(ExpandedPolystyrene)、XPS(ExtnudedPolystyrene)
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm) 250 材質 ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ切断鋸 ランゲンベック 刃長11.5cm 23.5cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●刃長11.5cm 23.5cm アズワン品番 65-9063-29 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218140005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
21,980 税込24,178
33日以内出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm) 250 刃厚(mm) 0.8 材質(刃) SK-3 鋸目(山/インチ目) (荒目)14、(細目)24
1個
979 税込1,077
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ切断鋸 シャリエル 刃長21.5cm 35cm 刃2枚付
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●刃長21.5cm 35cm 刃2枚付 アズワン品番 65-9063-16
1本
99,980 税込109,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ切断鋸弓のみ ルスト FH305R用 39cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様 ●39cm アズワン品番 65-9063-20 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218140005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
88,980 税込97,878
33日以内出荷

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。 卓上型・手持型どちらでも使用可能。 軽量でコンパクトに収納できます。 ブレード交換はレバーでカンタンに可能。 吸じんホース取付可能。
切断能力(mm)木材 (木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板 0.8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2 ストローク幅(mm) 8 ストローク数(min-1[回/分]) 1100~1800 タイプ ケース付 フトコロ(mm) 250 付属品 ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg) 1.1 アズワン品番 65-2054-76
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm) 約13 モーター電圧(V) DC14.4 ストローク数(min-1[回/分]) 約0~2300(無段変速) 仕様 【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容 電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg) 約1 ピッチ(mm) 【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約335×65×170 板厚(mm) 【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V) 14.4 1インチ当たり山数 【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm) 【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm) 木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm) 塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷