- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 刈払機 オイルシールのおすすめ人気ランキング
刈払機 オイルシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「刈払機 オイルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸山 刈払機 部品」、「草刈機クラッチ」、「軸付きオイルシール」などの商品も取り扱っております。
仕様
ISCD12287グリスナシ
関連資料
展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解No
AD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.15、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.19、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.15、AC26SAL エンジン部品 オイルシール_No.15、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、TK23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MK048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.22、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17など
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部
シングルリップ(主リップ)
仕様
ニトリルゴム
接点数
1ヶ所
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり
材質
NBR(ニトリルゴム)
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
使用圧力(MPa)
0.03以下
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質
NBR(ニトリルゴム)
接点部
シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)
0.03以下
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式
UD
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)
0.03以下
材質(外周部)
金属
規格
ISCD12227グリスナシ
図解No
GKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.24、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.19、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、JAS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥509
税込¥560
9日以内出荷
部品名称
ブリーザクミタテ
関連資料
展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.21MB)
図解No
BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、JC263DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、MB200-1U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MB265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、BK23AL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.28、BC264SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.58、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK048SP-20 本体部品_No.19など
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式
AD
接点部
シングルリップ(主リップ)
材質
NBR
使用圧力(MPa)
0.03以下
軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式
AC
材質
ニトリルゴム(NBR)
規格
45フクム
関連資料
展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)
図解No
MS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
主な適合純正品番
93101-12004
主な適合車輌型式(ヤマハ)
FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷