- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 判別センサーのおすすめ人気ランキング
判別センサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新232件の「判別センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定点カメラ」、「カラーセンサー」、「定点観測カメラ」などの商品も取り扱っております。
種別
カメラユニット
寸法(mm)
有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
保護構造
IP50(IEC)
電源電圧(V)
DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)
Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度
512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
種類
センサ
マイクロ波を使用した1台で方向判別が可能な高性能センサー
色
黒、 動作表示LED部:無色透明
質量(g)
約280
出力
【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧
DC12~24V±10%
検出方式
マイクロ波動体検出方式
保護等級
IP55(通線孔にコーキング材 塗布時)
速度
最大時速30km(設置環境による)
消費電流(mA)
DC12V時:50以下、DC24V時:30以下
角度調整範囲
上下振り角度:上15°~下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°~右50°(10°ステップ)
使用周囲温度(℃)
-20~+60
設置場所
設置場所屋外及び屋内
表示灯
イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間)
出力保持時間
0.5秒
送信周波数(GHz)
24.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
高さ(m)
0.5~1.5(取付)
材質(外周部)
樹脂、 動作表示LED部:樹脂
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
誰でも使える簡単操作の
色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に
種類
画像センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造
IEC60529規格 IP65
接続方式
5極 コネクタタイプ
標準検出物体(mm)
平板100×100
アナログ出力
電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上)
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
直線性
±1%F.S.以下
電圧の影響
定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)
1800以下
温度の影響
-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.
材質(検出面)
PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂
繰返し精度
±0.1%F.S.以下
周囲温度(℃)
使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造
IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)
SUS316L
入力
(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
制御出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
応答時間
動作・復帰:各50μs以下
スポット径
投光:Φ2mm以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
塩化ビニル
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
消費電力(mW)
600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整
ティーチング方式
動作モード
ティーチング順序で設定
表示灯
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-40~+60。保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
光色
白
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
450~700
光源(発光波長)
白色LED
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)
投光:2以下
仕様
(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)
付属品
本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)
寸法(mm)
82×83×26(突起部含まず)
種類
画像センサ
使用温度範囲(℃)
0~50
センサー
CMOS
マイクロホン
無指向性マイク内蔵
機能
リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)
解像度
1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps
表示LED
2.4インチTFT LCD
入力端子
コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック
フォーカス
F=2.0・85°
対応フォーマット
H.264/AVC codec
オーディオ機能
高感度マイク/スピーカー内蔵
画素数
最大500万画素(25650×1920)
アズワン品番
64-7704-31
記録メディア
SDカード MAX32GB(別売)
入力電源(V)
DC5~48
フレームスピード(fps)
最大30
トリガ入力
リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。
小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様
(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC
材質(本体)
PC/ABS
質量(g)
約78
種類
カメラ本体
電源(V)
DC5~48
定格電力(W)
2.5
適合規格
VCCI CLASS B
センサータイプ
1/2.3型
表示
【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×55.4×34(本体のみ、突起含まず)
ねじ規格
(本体固定)1/4-20UNC
レンズ
F=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ
機能
各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生
適合端子
本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品)
保存温湿度範囲
-20℃~60℃/10%RH~80%RH
トリガー
【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力
通信機能
RJ45コネクタ 100BASESE-TX
コネクタ
(入力)メーカー:オムロン株式会社
動作温度、湿度範囲
-10℃~45℃/10%RH~80%RH
耐振動
TBD
撮影距離(cm)
24~∞
カラーモード
カラー
マイク/スピーカー
モノラル(無指向性)/モノラル
言語表示
日本語/英語
画素数
約1676万画素
対応メモリーカード
【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ)
記録メディア
microSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上
最低被写体照度(Lux)
4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください)
耐衝撃
TBD
音声
48kHZ 16bit モノラルPCM方式
画角
水平180°/水平110°/垂直未
フレームスピード(fps)
30
対応ブラウザ
【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
トリガー録画機能で、問題発生前にさかのぼって記録を残すことができます。
液晶画面付きなので、その場で簡易再生が可能です。
型式
IB-ECT002
ケーブル長(m)
2
メーカー
因幡電機産業
1個
¥65,000
税込¥71,500
8日以内出荷
種類
アンプ内蔵型
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス
一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウント
Cマウント
設定方式
フローチャート方式
表示方式
Webブラウザ
通信機能
EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)
画像圧縮方式
ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出
種類
ファイバアンプ
検出対象
組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×31.5×67
材質
本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
45以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間
1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)
出力動作
検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
設定方式
押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択
表示灯
1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅
電源表示灯
緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
タイマ機能
約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)
耐振動(耐久)
耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)
耐久100(約10G) XYZ各方向3回
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
判別許容値
16段階 可変スイッチにて選択
付属品
MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本
仕様
判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。
適合
ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54
質量(g)
約85
1個
¥82,980
税込¥91,278
22日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)
180
電源(V)
DC5(USB)
消費電力(W)
0.35
コード長さ(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境
Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ
出力:USB 2.0
アズワン品番
65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類
カメラ本体
対応
USB3Vision