- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 制 振 ダンパーのおすすめ人気ランキング
制 振 ダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「制 振 ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制震金物」、「耐震 ダンパー」、「制 振 装置」などの商品も取り扱っております。
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容
本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。
トラスコ品番
448-7354
全長(mm)
100
質量(g)
42
先端サイズ
SQ3
六角対辺(mm)
6.35
ビット(替芯)
KDB-SQ3K
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容
コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
めねじ・プレート
材質(プレート)
アルミ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク
74
質量(g)
93
種類
オイルダンパー
最小長(mm)
161
シリンダー径(Φmm)
15
ロッド径(Φmm)
6
最大長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
職人魂《プロコン》シリーズ!
筋かい用 カドギワビットKDB-SQ3の交換用ビット。
用途KDB-SQ3の交換用
トラスコ品番
448-7362
全長(mm)
35
質量(g)
14
先端サイズ
SQ3
六角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
1本
¥449
税込¥494
翌日出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。
ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本
使用方法
(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)。(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
45×540×80
規格
ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期基準接合耐力(kN)
16.8
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。
温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。
ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。
摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状
丸形
接続方式
丸穴
固有振動数(Hz)
支持系(参考値)/5.0~9.0
材質(防振ゴム)
高減衰ゴム
許容変位(mm)
圧縮方向/14、剪断方向/5
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品
ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理
溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)
(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値
(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号
と
建材試験センター
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。
材質
スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)
規格
ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008
表面処理
Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質
鉄
長さ(mm)
1205
適合パイプ径(Φmm)
25
棚受け金具
棚受アクセサリー
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
適合
皿ビス/4mm
長さ(mm)
30×100×30
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
表面処理
カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷