- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 制御ユニットのおすすめ人気ランキング
制御ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,518件の「制御ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動交互リレー」、「PID制御ユニット」、「コントロールユニット」などの商品も取り扱っております。
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
モジュール
1P(JIS協約形)
定格電圧(V)
AC250
接点容量
2A
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類
制御盤
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)
-10~+60
締付トルク(N・m)
(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
機械的開閉耐久性
(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性
(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
給水又は排水の自動運転用
横(mm)
500
深さ(mm)
200
種類
制御盤
主な用途
給水又は排水の自動運転
リレー
61F-GP
種類
ソリッドステート・リレー
JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)
-10~+60
締付トルク(N・m)
(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
機械的開閉耐久性
(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性
(主回路)10万回(AC3・5・4・3)
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類
フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ
制御対象、使用条件
一般の浄水、汚水
周波数(Hz)
50/60
出力
AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55
寿命
電気的50万回以上、機械的500万回以上
適合ケーブル
1km以下
使用周囲湿度
45~85%RH
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
約15k~∞
電気的寿命(定格負荷)
50万回以上
機械的寿命
500万回以上
制御対象
一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗
約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗
約15kΩ以上
形状
JIS協約型ブレーカモジュール
耐電圧
AC1500V 1分間(主回路~ケース間)
表示
LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)
周囲環境
-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)
制御電源
AC100V±10%(50/60Hz)
耐振動性能
JIS C9011 2B3種に準拠
耐衝撃性能
JIS C9012に準拠
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用
形式
壁掛形
運転方式
1台単独運転用
塗装色
内外面共マンセル10G5/2
始動方式
じか入
検出方法
液面:フロート式
設置場所
屋内
関連資料
(0.22MB)
出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用
検出方式
フロート式
運転方式
1台単独運転用
始動方式
じか入
設置場所
屋内
関連資料
(0.16MB)
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)
100
奥行(mm)
60
周波数(Hz)
50/60
出力
AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)
AC100/200
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55
寿命
電気的25万回以上、機械的1000万回以上
使用周囲湿度
45~85%RH
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類
センサ連動ユニット
端子ねじ
M3.5
端子
(幅)7.6mm
消費電流(mA)
3
使用周囲温度(℃)
-10~50
使用周囲湿度
45~85%RH
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm、2mm2)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.5~0.7
モジュール
JIS協約形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×60×96
材質(端子)
黄銅(Snメッキ)
外部接点容量(mA)
DC24V30~DC50V70
材質(ベースカバー)
耐熱ABS樹脂
端子幅(mm)
7.6
材質(端子ねじ)
鋼
使用周囲湿度(%RH)
45~85
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
種類
制御盤
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様
リレーユニット
特性
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
関連資料
セレクションガイド(2.5MB)
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
用途2台のポンプの交互運転
端子種別
ねじ締め式
質量(g)
約215
種類
交互運転リレー コンパクトタイプ
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)
応答時間
動作時25ms以下、復帰時30ms以下。(最小パルス印加時間)40ms以上。(最小休止時間)200ms以上
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)
使用周囲温度(℃)
-10~+55
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1mm
耐衝撃(耐久)
98m/s2
使用周囲湿度
45~85%RH
電気的寿命(定格負荷)
10万回以上
機械的寿命
100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
関連資料
セレクションガイド(2.5MB)
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様
(サーマルリレー仕様)2素子付
主回路電圧(V)
AC200~240