制震金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「制震金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制 振 ダンパー」、「仕口ダンパー」、「耐震 ダンパー」などの商品も取り扱っております。
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容 本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質 JIS G 3302 SGH400 付属品 柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格 ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制 告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容 コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 めねじ・プレート 材質(プレート) アルミ 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。 柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質 SGHC 板厚(mm) 2.3
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質 JIS G 3302 SGH400 付属品 柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格 ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制 告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。 ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 (TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本 使用方法 (1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)。(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 45×540×80 規格 ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期基準接合耐力(kN) 16.8
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状 丸形 接続方式 丸穴 固有振動数(Hz) 支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム) 高減衰ゴム 許容変位(mm) 圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類 A型ブラケット 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルト W3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質 SGHC 板厚(mm) 2.3
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。 先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。 強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。 ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。 トラスコ品番 448-7354 全長(mm) 100 質量(g) 42 先端サイズ SQ3 六角対辺(mm) 6.35 ビット(替芯) KDB-SQ3K 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様 アルミ角パイプ4段継 材質(本体) アルミ 外形寸法(mm) 縦1640×横90×奥44 本体質量(g) 1200 伸縮範囲(mm) 1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様 短期基準引張耐力/24.5kN 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 55×160×62.5 規格 ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理 溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN) (中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値 (中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センター ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質 スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格 ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理 Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品 専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本) 材質 SGH400 寸法(mm) 53×225×105×3.2(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷